Viitteet
Metabo:685050000
Rubix:336792
EAN:4007430244116

Tuotteen yksityiskohdat : MTB BAS-SET4.0AH 2 X 4,0 + LADDARE
Type battery pack Li-Ion. Capacity of the battery pack 4.0 Ah. Voltage of the battery pack 18 V. 3 battery packs in a set. AIR COOLED technology. Permanent electronic monitoring of the individual cells (ESCP) when charging, for a very long life. Capacity indication for controlling the battery capacity. 3 years battery pack warranty.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| kapasiteetti | 4 Ah |
|---|---|
| Jännite | 18 V |
| Tyyppi | battery pack |
| Malli | basis-set 2 x 4,0 ah |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
276,29 € ET
/ kpl
346,74 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä