Viitteet
Festo:LFACP-MAXI
Rubix:496329
Valmistaja:532789
EAN:4052568165543
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Akt. kolfilterpatron, LFACP-MAXI - 532789 - FESTO
Activated carbon Filter cartridge LFACP-MAXI For series D, virtually oil-free compressed Air Size=Maxi, Series=D, Materials information for Filter=Active carbon
activated carbon filter cartridge LFACP-MAXI For series D, virtually oil-free compressed air Size=Maxi, Series=D, Material filter=Active carbon
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 85,1 g |
|---|---|
| Tyyppi | activated carbon filter cartridge lfacp-maxi 532789 |
| materiaali | activated carbon |
| Tilavuusvirta | 1100 l/min |
| Pienin käyttöpaine | 0 bar |
| Suurin käyttöpaine | 16 bar |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
207,14 € ET
/ kpl
259,96 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä