Suodattaa Festo MS4-LFX-1/8-U

Active Carbon Filter

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MS4-LFX-1/8-U
Rubix:497514
Valmistaja:536709
EAN:4052568171810
MS4-LFX-1/8-U Activated carbon filter

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)g 1/8 ''
Suodatinyksikkö4 µm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Aktiv kolfilter, MS4-LFX-1/8-U - 536709 - FESTO


Activated carbon Filter MS4-LFX-1/8-U Metal bowl, direction of flow: from left to right. Size=4, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=Active carbon Filter, Bowl guard=integrated as metal shell

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino383 g
Kierteen halkaisija (tuumaa)g 1/8 ''
Suodatinyksikkö4 µm
Tyyppiactiefkoolfilter ms4-lfx-1/8-u
materiaalidie-cast aluminum (body); die-cast aluminum / wrought aluminum alloy bowl; pa screen; filter media: activated carbon
Tilavuusvirta360 l/min
Pienin käyttöpaine0 bar
Suurin käyttöpaine14 bar
Min. lämpötila-10 °C
Enimmäislämpötila60 °C
yhteysbinnendraad g1/8
89,59 € ET
/ kpl
112,44 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä