Puristussylinteri Festo HGWM-08-EZ-G6

Angled Gripper

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:HGWM-08-EZ-G6
Rubix:491215
Valmistaja:185696
EAN:4052568144609
HGWM-08-EZ-G6 Angle gripper

Tekninen yhteenveto

Tyyppimicro angle clamp (hgwm), single-acting, closed jaws (ez), flange-mounted with stroke compensation (g6)
Sylinterin isku5 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vinkelgripdon, HGWM-08-EZ-G6 - 185696 - FESTO


Angle gripper HGWM-08-EZ-G6 Micro, stroke compensation. Size=8, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=0,03 mm, Max. opening angle=14 deg, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino122,5 g
Tyyppimicro angle clamp (hgwm), single-acting, closed jaws (ez), flange-mounted with stroke compensation (g6)
Sylinterin isku5 mm
Pakottaa7 N
Sylinterin halkaisija8 mm
262,28 € ET
/ kpl
329,16 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä