Viitteet
Festo:HGWM-12-EZ-G7
Rubix:491222
Valmistaja:185703
EAN:4052568144678

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vinkelgripdon, HGWM-12-EZ-G7 - 185703 - FESTO
Angle gripper HGWM-12-EZ-G7 Micro, with male thread. Size=12, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=0,03 mm, Max. opening angle=14 deg, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 148,7 g |
|---|---|
| Tyyppi | angled gripper |
| Pakottaa | 20 N |
| Sylinterin halkaisija | 12 mm |
| Korin materiaali | ruostumaton teräs |
| Suurin käyttöpaine | 8 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
243,45 € ET
/ kpl
305,53 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä