Puristussylinteri Festo DHWS-10-A

Angled Gripper

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DHWS-10-A
Rubix:506835
Valmistaja:1310177
EAN:4052568229658
DHWS-10-A Angle gripper

Tekninen yhteenveto

Tyyppiangled gripper
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vinkelgripdon, DHWS-10-A - 1310177 - FESTO


Angle gripper DHWS-10-A Size=10, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. opening angle=40 deg, Rotationally symmetrical=<= 0,2 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,04 mm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino98,8 g
Tyyppiangled gripper
Pakottaa25 N
Sylinterin halkaisija10 mm
Korin materiaalialumiini
Suurin käyttöpaine8 bar
457,68 € ET
/ kpl
574,39 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä