Venttiilin pääte Festo ASI-8DI-M8-3POL

AS-i module

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:ASI-8DI-M8-3POL
Rubix:499052
Valmistaja:542124
EAN:4052568179892
ASI-8DI-M8-3POL AS-i module

Tekninen yhteenveto

Tyyppiasi-8di-m8-3pol as-i module
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : AS-i modul, ASI-8DI-M8-3POL - 542124 - FESTO


AS-i Module ASI-8DI-M8-3POL enables the Connection of 8 sensors. ATEX category Gas=II 3G, Explosion ignition protection type Gas=Ex nA IIC T4 X Gc, ATEX category Dust=II 3D, Explosion ignition protection type Dust=Ex tc IIIC T115°C X Dc IP67, Explosion-proof ambient temperature=-5°C <= Ta <= +50°C

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino203 g
Tyyppiasi-8di-m8-3pol as-i module
472,85 € ET
/ kpl
593,43 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä