Viitteet
Festo:VMPAL-SP-QS12
Rubix:503736
Valmistaja:560952
EAN:4052568055912
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : VMPAL-SP-QS12
power supply Module VMPAL-SP-QS12 Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Pilot pressure=3 - 8 bar, Corrosion resistance classification CRC=3, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Materials note=Conforms to RoHS
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | feed-in module |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
35,73 € ET
/ kpl
44,84 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä