Viitteet
Festo:CRCN-1/8-PK-4
Rubix:483294
Valmistaja:13970
EAN:4052568021658

Tekninen yhteenveto
| materiaali | high alloy stainless steel (housing);pa-reinforced;tpe-u(pu) (seal) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Rak påstickskoppling, CRCN-1/8-PK-4 - 13970 - FESTO
Barbed fitting CRCN-1/8-PK-4 Corrosion resistant, with sealing ring, for plastic tubing PAN, PUN, PL, PP, PU. Nominal size=3,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 7,86 g |
|---|---|
| materiaali | high alloy stainless steel (housing);pa-reinforced;tpe-u(pu) (seal) |
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
| Liitäntä 2 | 6 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
149,50 € ET
/ 10 kpl
187,62 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä