Viitteet
Festo:QSLV4-G1/2-12
Rubix:491583
Valmistaja:186252
EAN:4052568040543

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/2 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV4-G1/2-12 - 186252 - FESTO
Multiple Distributor QSLV4-G1/2-12 4-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 164,97 g |
|---|---|
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | g 1/2 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 12 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
16,73 € ET
/ kpl
21,00 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä