Pikaliitin Festo CN-1/4-PK-4

Barbed Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CN-1/4-PK-4
Rubix:483188
Valmistaja:11947
EAN:4052568021252
CN-1/4-PK-4 Barbed fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalialuminium
Liitäntä 1g 1/4
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Rak påstickskoppling, CN-1/4-PK-4 - 11947 - FESTO


Barbed fitting CN-1/4-PK-4 For plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring Nominal size=3,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino6,54 g
materiaalialuminium
Liitäntä 1g 1/4
Liitäntä 26
28,70 € ET
/ 10 kpl
36,02 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä