Viitteet
Festo:CN-3/8-PK-6
Rubix:483190
Valmistaja:11949
EAN:4052568021276

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Rak påstickskoppling, CN-3/8-PK-6 - 11949 - FESTO
Barbed fitting CN-3/8-PK-6 For plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring Nominal size=5,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 100x90x30 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 8,9 g |
| materiaali | aluminium |
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
| Liitäntä 2 | 8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
37,10 € ET
/ 10 kpl
46,56 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä