Pikaliitin Festo LCN-1/8-PK-3

Barbed Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:LCN-1/8-PK-3
Rubix:483191
Valmistaja:11955
EAN:4052568021283
LCN-1/8-PK-3 Barbed L-fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalialuminium
Liitäntä 1g 1/8
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vinklad påstickskoppling, LCN-1/8-PK-3 - 11955 - FESTO


Barbed L-fitting LCN-1/8-PK-3 Swivelling, with sealing ring. Nominal size=2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino8,53 g
materiaalialuminium
Liitäntä 1g 1/8
Liitäntä 24
65,60 € ET
/ 10 kpl
82,33 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä