Viitteet
Festo:LCN-M5-PK-3
Rubix:483211
Valmistaja:12257
EAN:4052568021443

Tekninen yhteenveto
| materiaali | zinc die-cast / aluminium |
|---|---|
| Liitäntä 1 | tubing o,d, 4mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vinklad påstickskoppling, LCN-M5-PK-3 - 12257 - FESTO
Barbed L-fitting LCN-M5-PK-3 Swivelling, with sealing ring. Nominal size=2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 60x50x20 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 5,56 g |
| materiaali | zinc die-cast / aluminium |
| Liitäntä 1 | tubing o,d, 4mm |
| Liitäntä 2 | m5 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
65,60 € ET
/ 10 kpl
82,33 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä