Viitteet
Festo:QSLV4-G1/4-6
Rubix:491576
Valmistaja:186245
EAN:4052568040475

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV4-G1/4-6 - 186245 - FESTO
Multiple Distributor QSLV4-G1/4-6 4-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=2,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 25x45x35 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 43,3 g |
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 6 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
11,61 € ET
/ kpl
14,57 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä