Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Festo FCN-3-PK-4/3
Barbed T-Connector
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:FCN-3-PK-4/3
Rubix:483977
Valmistaja:31315
EAN:4052568022952

Tekninen yhteenveto
| materiaali | zinc die-cast |
|---|---|
| Liitäntä 1 | tubing o,d, 4mm |
| Suurin käyttöpaine | 10 bar |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Insticksförgrening, FCN-3-PK-4/3 - 31315 - FESTO
Barbed T-connector FCN-3-PK-4/3 For plastic tubing PAN, PUN, PL, PP, PU. Nominal size=2 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Ambient temperature=0 - 60 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 12,01 g |
|---|---|
| materiaali | zinc die-cast |
| Liitäntä 1 | tubing o,d, 4mm |
| Suurin käyttöpaine | 10 bar |
| Profiili | barbed t-connector |
| Liitäntä 2 | tubing o,d, 6mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
49,70 € ET
/ 10 kpl
62,37 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä