Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABB-L2-P3
Blanking plate VABB
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABB-L2-P3
Rubix:504564
Valmistaja:565451
EAN:4052568100025

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Blindplatta, VABB-L2-P3 - 565451 - FESTO
Blanking plate VABB-L2-P3 Width=10 mm, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Product weight=20 g, Materials note=Conforms to RoHS
Cover plate VABB-L2-P3 Mounting width=10 mm, corrosion resistance class KBK=1, ambient temperature=-5 - 50 °C, product weight=20 g, material note=RoHS compliant
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 21,78 g |
|---|---|
| Tyyppi | cover plate for vovc |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
57,13 € ET
/ kpl
71,70 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä