Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S1-2-R4C2-C-10

VABF functional element

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABF-S1-2-R4C2-C-10
Rubix:502340
Valmistaja:555764
EAN:4052568199906
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppifunction element for type 44 vtsa, iso 5599-2

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S1-2-R4C2-C-10 - 555764 - FESTO


regulator plate VABF-S1-2-R4C2-C-10 Width=54 mm, Based on the standard=ISO 5599-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 2 and 4, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Regulator plate VABF-S1-2-R4C2-C-10 Width=54 mm, Based on standard=ISO 5599-1, Mounting position=any, Pneumatic vertical interconnection=pressure regulator for 2 and 4, Regulator function=(* outlet pressure constant, * with secondary venting)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppifunction element for type 44 vtsa, iso 5599-2
476,48 € ET
/ kpl
597,98 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä