Pikaliitin Festo QSC-10H

Blanking plug

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSC-10H
Rubix:486157
Valmistaja:153270
EAN:4052568011260
QSC-10H Blanking plug

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt
Liitäntä 110 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Blindplugg, QSC-10H - 153270 - FESTO


Blanking plug QSC-10H Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 6 bar, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 14 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)42x11x11 mm
Toimituksen paino2,53 g
materiaalipbt
Liitäntä 110 mm
Profiiliqsc
Liitäntä 211 mm
Enimmäislämpötila80 °C
9,80 € ET
/ 10 kpl
12,30 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä