Viitteet
Festo:QSM-M7-6-I-R-100
Rubix:485165
Valmistaja:132919
EAN:4052568028558

Tekninen yhteenveto
| materiaali | anodised aluminium / pom / nickel-plated brass / nbr / high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | m7 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, QSM-M7-6-I-R-100 - 132919 - FESTO
Suitable for a wide range of tasks and attractively priced. Flexible thanks to highly resistant materials, easy to install thanks to optimised bending radii. High level of abrasion resistance in dynamic applications
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| materiaali | anodised aluminium / pom / nickel-plated brass / nbr / high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | m7 |
| Profiili | qsm |
| Liitäntä 2 | 6 mm |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
130,00 € ET
/ 100 kpl
163,15 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä