Pikaliitin Festo QSC-4H

Blanking plug

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSC-4H
Rubix:486154
Valmistaja:153267
EAN:4052568011239
QSC-4H Blanking plug

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt
Liitäntä 14 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Blindplugg, QSC-4H - 153267 - FESTO


Blanking plug QSC-4H Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 6 bar, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 14 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)28x6x6 mm
Toimituksen paino0,45 g
materiaalipbt
Liitäntä 14 mm
Profiiliqsc
Liitäntä 25 mm
Enimmäislämpötila80 °C
7,10 € ET
/ 10 kpl
8,91 € ATI
  • Saatavilla