Pikaliitin Festo QSTF-G1/8-8

Push-In T-Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSTF-G1/8-8
Rubix:491533
Valmistaja:186202
EAN:4052568040062
QSTF-G1/8-8 Push-in T-fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 11/8
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : QSTF-G1/8-8


Push-in T-fitting QSTF-G1/4-8 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino22,9 g
materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 11/8
Profiilistandard
Liitäntä 28
4,49 € ET
/ kpl
5,63 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä