Pikaliitin Festo QSP14-PTB

Blanking Plug

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSP14-PTB
Rubix:490332
Valmistaja:172987
EAN:4052568037383
QSP14-PTB Blanking plug

Tekninen yhteenveto

materiaalipolyamide (pa)
Liitäntä 114 mm cartridge
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Blindplugg, QSP14-PTB - 172987 - FESTO


Blanking plug QSP14-PTB Assembly Position=Any, Container size=1, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino12,09 g
materiaalipolyamide (pa)
Liitäntä 114 mm cartridge
Profiilistraight form
Enimmäislämpötila60 °C
4,50 € ET
/ kpl
5,65 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä