Viitteet
Festo:NPQH-P-S4-P10
Rubix:6283521
Valmistaja:578257
EAN:4052568059606

Tekninen yhteenveto
| materiaali | chemically nickel-plated brass (housing, ring, nut);pei (guard ring, thrust ring);fpm (thread seal);high-alloy stainless steel (tubing clamp) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | 4 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Blindplugg, NPQH-P-S4-P10 - 578257 - FESTO
Blanking plug NPQH-P-S4-P10 Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 20 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 2,68 g |
|---|---|
| materiaali | chemically nickel-plated brass (housing, ring, nut);pei (guard ring, thrust ring);fpm (thread seal);high-alloy stainless steel (tubing clamp) |
| Liitäntä 1 | 4 mm |
| Profiili | npqh |
| Enimmäislämpötila | 150 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
14,50 € ET
/ 10 kpl
18,20 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä