Viitteet
Festo:CK-1/8-PK-3
Rubix:482187
Valmistaja:3563
EAN:4052568000424

Tekninen yhteenveto
| materiaali | anodised wrought aluminium alloy / reinforced pa tpe-u |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/8 in |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Snabbskruvkoppling, CK-1/8-PK-3 - 3563 - FESTO
Quick connector CK-1/2-PK-13 Male thread with sealing ring, metal version. Nominal size=11,7 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com), Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 90x60x15 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 4,07 g |
| materiaali | anodised wrought aluminium alloy / reinforced pa tpe-u |
| Liitäntä 1 | g 1/8 in |
| Profiili | ck |
| Liitäntä 2 | 4 mm |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
31,10 € ET
/ 10 kpl
39,03 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä