Viitteet
Bosch:GWS 1400
Rubix:364994
Valmistaja:0601824900
EAN:3165140562164


Tekninen yhteenveto
| Levyn halkaisija | 125 mm |
|---|---|
| Pyörimisnopeus | 11000 rpm |
| Paino | 2.2 kg |
Tuotteen yksityiskohdat : Vinkelsliper GWS 1400 M/Diamantskive
Vahvuudet
•Optimised motor cooling – for high overload capability
Anti-rotation protective guard – stands firm, even if the disc breaks
Constant Electronic – keeps the speed constant, even under load
Anti-rotation protective guard – stands firm, even if the disc breaks
Constant Electronic – keeps the speed constant, even under load
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Levyn halkaisija | 125 mm |
|---|---|
| Pyörimisnopeus | 11000 rpm |
| Paino | 2.2 kg |
| Langaton | kyllä |
| Tyyppi | angle grinder |
| Malli | gws |
| Kuormitusnopeus | 11000 rpm |
| Moottorin nimellisteho | 820 W |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
271,40 € ET
/ kpl
340,61 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä