Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E1153/16NO8

BSW Hand Tap Straight Flute

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E1153/16NO8
Rubix:6198981
EAN:7320760083956
Hand Tap 3/16 inch x24 DIN 351

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : BSW Hand Tap Straight Flute, E1153/16NO8 - 5975537 - DORMER


High Speed Steel (HSS) provides good wear-resistance and can be used in general purpose applications for both ferrous and non-ferrous materials

Vahvuudet

Bottoming chamfers have 1 to 2 threads. Plug chamfers have 3 to 5 threads. Taper chamfers have 7 to 10 threads and are typically used as a starter tap. They all can be used for threading blind holes
Bright provides a smooth, polished finish on the tool. It increases chip flow in softer materials such as aluminum, wood and plastic

Applikaatiot

Can be used in general purpose applications for both ferrous and non-ferrous materials

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija5.5 mm
Hännän halkaisija5.5 mm
Neliöaseman sovitin5.5 mm
pinnoitebright
Lankojen määrä tuumalla24
Kierteen halkaisija (tuumaa)3/16 ''
Kokonaispituus50 mm
113,87 € ET
/ kpl
142,91 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä