Viitteet
Festo:ASI-SD-FK180
Rubix:494326
Valmistaja:196089
EAN:4052568044787
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Kontaktdon, ASI-SD-FK180 - 196089 - FESTO
cable socket ASI-SD-FK180 For AS-i ribbon cable, profile turned 180° Assembly Position=Any, Operating voltage range AC=<= 60 V, Operating voltage range DC=<= 75 V, Permissible current load=3 A, Storage temperature=-30 - 85 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| materiaali | bronze (pin contacts);pa (housing);nickel-plated (union nut) |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
11,46 € ET
/ kpl
14,38 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä