Viitteet
Festo:KDVF-32-B
Rubix:482707
Valmistaja:7565
EAN:4052568065249

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pom (housing);brass (nipple);aluminium (eye nut) |
|---|
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Multidosa, KDVF-32-B - 7565 - FESTO
Multi-socket KDVF-32-B For multiple tube connector for plastic tubing ND 2, 3 and 4 mm. Nominal size=4 mm, Operating pressure=-0,95 - 16 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=2
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 102,1 g |
|---|---|
| materiaali | pom (housing);brass (nipple);aluminium (eye nut) |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
64,22 € ET
/ kpl
80,60 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä