Kompakti sylinteri Festo AEN-S-50-10-I-P-A

Compact cylinder

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:AEN-S-50-10-I-P-A
Rubix:6401221
Valmistaja:5137803
EAN:4052568299613
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppicompact cylinder
Sylinterin halkaisija50 mm
Sylinterin isku10 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Kompaktcylinder, AEN-S-50-10-I-P-A - 5137803 - FESTO


The AEN-S series from FESTO includes single-acting compact pneumatic cylinders, designed for simple, fast and lightweight applications where space savings and low weight are important.

Vahvuudet

•Very compact design: shorter than comparable cylinders
Reduced housing length: saving materials and weight
Reduced housing width: for space-critical applications

Applikaatiot

Endurance Testing of Smartphone Buttons

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppicompact cylinder
Sylinterin halkaisija50 mm
Sylinterin isku10 mm
Min. lämpötila0 °C
Enimmäislämpötila60 °C
Suurin käyttöpaine10 bar
61,16 € ET
/ kpl
76,76 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä