Suodattaa Festo MS6-LFM-BI

Compressed AirFilter

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MS6-LFM-BI
Rubix:500600
Valmistaja:547923
EAN:4052568093112
brand logo

Tekninen yhteenveto

Suodatinyksikkö1 µm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Finfilterinsats, MS6-LFM-BI - 547923 - FESTO


Fine Filter cartridge MS6-LFM-BI Size=6, Series=MS, Grade of filtration=1 µm, Corrosion resistance classification CRC=2, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Suodatinyksikkö1 µm
Tyyppifijnfilterpatroon ms6-lfm-bi 547923
materiaaliborosilicate fiber (filter element). body (ms module) in cast aluminum; seals in nitrile rubber (note: no copper or ptfe; rohs compliant).
Tilavuusvirta950 l/min
Pienin käyttöpaine0 bar
Suurin käyttöpaine20 bar
Min. lämpötila-10 °C
Enimmäislämpötila60 °C
57,38 € ET
/ kpl
72,01 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä