Viitteet
Dormer:G56025.0
Rubix:6039202
EAN:7320760109687





Tuotteen yksityiskohdat : Countersink - 90°, G56025.0 - 5973347 - DORMER
HSS countersink drill 90° met 3-cutting edges cylindrical shaft DIN 335 C TiAlN coated for steel <1200 N/mm². Cast iron and aluminium-magnesium alloys.
Applikaatiot
Suitable for general applications
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Viistekulma | 90 ° |
|---|---|
| Halkaisija | 25 mm |
| Hampaiden lukumäärä | 3 |
| pyrstö | 10mm |
| Hännän halkaisija | 3.8 mm |
| Din-standardi | din 335 c |
| Kokonaispituus | 67 mm |
| Korin materiaali | hss |
| pinnoite | tialn |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
95,19 € ET
/ kpl
119,46 € ATI
- Saatavilla