Viistejyrsimet Dormer G12910.0

Countersink

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:G12910.0
Rubix:6197439
EAN:7320760149218
Countersink 10.00 mm Dormer norm

Tekninen yhteenveto

Viistekulma90 °
Halkaisija10 mm
Hampaiden lukumäärä1
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : COUNTERSINK 10.00mm HSS - G12910.0 - DORMER


HSS countersink 90° with single cutting edge, cylindrical shank, uncoated, for steel <1200 N/mm². Titanium and nickel alloys <900 N/mm². Copper and brass alloys and aluminium with Si <0.5%.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Viistekulma90 °
Halkaisija10 mm
Hampaiden lukumäärä1
pyrstö8mm
Din-standardistandardi
Kokonaispituus49 mm
Korin materiaalihss
pinnoiteuncoated
22,07 € ET
/ kpl
27,70 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä