Viitteet
Dormer:G13610.4
Rubix:6039216
EAN:7320760108512



Tuotteen yksityiskohdat : Countersink - 90°, G13610.4 - 5973360 - DORMER
HSS countersink drill 90° met 3-cutting edges cylindrical shaft DIN 335 C uncoated for steel <1200 N/mm². Titanium en nickel alloys <1200 N/mm². Copper and brass alloys.
FRAISE 10, 4x2, 5 3d QC G136 EBAVURER/CHANFREINER 90DEG HSS
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Viistekulma | 90 ° |
|---|---|
| Halkaisija | 10.4 mm |
| Hampaiden lukumäärä | 3 |
| pyrstö | 6mm |
| Din-standardi | din 335 c |
| Kokonaispituus | 50 mm |
| Korin materiaali | hss |
| pinnoite | blank |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
24,47 € ET
/ kpl
30,71 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä