Viistejyrsimet Dormer G13731.5

Countersink drills G137

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:G13731.5
Rubix:6197400
EAN:7320760108796
Countersink 31.50 mm DIN 334D

Tekninen yhteenveto

Viistekulma60 °
Halkaisija31.5 mm
Hampaiden lukumäärä3
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : Morse Taper Shank Countersink - 60°, G13731.5 - 5973099 - DORMER


HSS countersink 60° with 3 cutting edges MC shank DIN 334 D uncoated for steel <1200 N/mm². Titanium and nickel alloys <1200 N/mm². Copper and brass alloys.
CUTTER 31,5X10 3D CM G137 DEBURR+COUNTERSINK 60DEG HSS

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Viistekulma60 °
Halkaisija31.5 mm
Hampaiden lukumäärä3
pyrstö2
Din-standardidin 334 d
Kokonaispituus118 mm
Korin materiaalihss
pinnoiteuncoated
127,49 € ET
/ kpl
160,00 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä