Viistejyrsimet Dormer G13616.5

Countersink drills G136

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:G13616.5
Rubix:6039213
Valmistaja:5973371
EAN:7320760108567
Countersink 16.50 mm DIN 335C

Tekninen yhteenveto

Viistekulma90 °
Halkaisija16.5 mm
Hampaiden lukumäärä3
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : Countersink - 90°, G13616.5 - 5973371 - DORMER


HSS countersink drill 90° met 3-cutting edges cylindrical shaft DIN 335 C uncoated for steel <1200 N/mm². Titanium en nickel alloys <1200 N/mm². Copper and brass alloys.
FRAISE 16, 5X3, 2 3d QC G136 EBAVURER/CHANFREINER 90DEG HSS

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Viistekulma90 °
Halkaisija16.5 mm
Hampaiden lukumäärä3
pyrstö10mm
Din-standardidin 335 c
Kokonaispituus60 mm
Korin materiaalihss
pinnoiteblank
34,64 € ET
/ kpl
43,47 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä