Viistejyrsimet Dormer G12931.5

Countersink

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:G12931.5
Rubix:6197434
EAN:7320760149263
Countersink 31.50 mm Dormer norm

Tekninen yhteenveto

Viistekulma90 °
Halkaisija31.5 mm
Hampaiden lukumäärä1
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : Countersink - 90°, G12931.5 - 5973411 - DORMER


HSS countersink 90° with single cutting edge, cylindrical shank, uncoated, for steel <1200 N/mm². Titanium and nickel alloys <900 N/mm². Copper and brass alloys and aluminium with Si <0.5%.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Viistekulma90 °
Halkaisija31.5 mm
Hampaiden lukumäärä1
pyrstö12mm
Din-standardistandardi
Kokonaispituus80 mm
Korin materiaalihss
pinnoiteuncoated
84,88 € ET
/ kpl
106,52 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä