Viitteet
Dormer:G40020.5
Rubix:6189303
EAN:7320760128756



Tuotteen yksityiskohdat : Countersink for High Precision Chucks - 90°, G40020.5 - 5979242 - DORMER
Solid carbide countersink 90° with 3 cutting edges cylindrical shank DIN 335 C uncoated for steel <850 N/mm². Titanium and nickel alloys. Copper and brass alloys.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Viistekulma | 90 ° |
|---|---|
| Halkaisija | 20.5 mm |
| Hampaiden lukumäärä | 3 |
| pyrstö | 10mm |
| Din-standardi | din 335 c |
| Kokonaispituus | 63 mm |
| Korin materiaali | karbidi |
| pinnoite | uncoated |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
303,61 € ET
/ kpl
381,03 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä