Pikaliitin Festo KSZ-M6

Coupling Piece

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:KSZ-M6
Rubix:484400
Valmistaja:36123
EAN:4052568010157
KSZ-M6 Coupling piece

Tekninen yhteenveto

materiaaligalvanized steel
Liitäntä 1internal thread m6
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Kopplingsstycke, KSZ-M6 - 36123 - FESTO


Coupling piece KSZ-M6 to compensate for centre offset for cylinders with non-rotating piston rods and their variants. Assembly on the piston rod side. Size=M6, Assembly Position=Any, Threaded Connection=Female thread M6, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-40 - 150 °C

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino44,9 g
materiaaligalvanized steel
Liitäntä 1internal thread m6
Profiilim6
Liitäntä 218
Enimmäislämpötila150 °C
24,85 € ET
/ kpl
31,19 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä