Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMD-25-22-6.35-10X12

Coupling

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:EAMD-25-22-6.35-10X12
Rubix:503857
Valmistaja:561293
EAN:4052568099039
EAMD-25-22-6.35-10X12 Coupling

Tekninen yhteenveto

Tyyppispindle coupling eamd
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Koppling, EAMD-25-22-6.35-10X12 - 561293 - FESTO


Coupling EAMD-25-22-6.35-10X12 drive component, which transmits the rotary motion of a stepper or Servo motor Holder diameter 1=6,35 mm, Holder diameter 2=10 mm, Size=25, Assembly Position=Any, Max. speed=8000 1/min
Coupling EAMD-25-22-6.35-10X12 561293

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino44,3 g
Tyyppispindle coupling eamd
119,98 € ET
/ kpl
150,57 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä