Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo CPE10-3/2-PRS-1/4-4-NPT

CPE terminal strip

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CPE10-3/2-PRS-1/4-4-NPT
Rubix:501191
Valmistaja:550603
EAN:4052568094355
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppiterminal strip

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningsblock, CPE10-3/2-PRS-1/4-4-NPT - 550603 - FESTO


manifold block CPE10-3/2-PRS-1/4-4-NPT For CPE valves. Grid dimension=16 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=4, Max. no. of pressure zones=2, Operating pressure=-13 - 145 Psi
Connection block CPE10-3/2-PRS-1/4-4-NPT for CPE valves. Pitch=16 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=4, Max. number of pressure zones=2, Operating pressure=-13 - 145 Psi

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiterminal strip
83,35 € ET
/ kpl
104,60 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä