Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-C8-12E-G14-14-M1

Manifold strip VABM-C8

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABM-C8-12E-G14-14-M1
Rubix:502834
Valmistaja:557663
EAN:4052568203863
VABM-C8-12E-G14-14-M1 Manifold strip

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnection strip for vofb, vuvb-12
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-C8-12E-G14-14-M1 - 557663 - FESTO


Manifold strip VABM-C8-12E-G14-14-M1 Grid dimension=12 mm, Max. number of valve Positions=14, Corrosion resistance classification CRC=0, Max. tightening torque, valve Mounting=0,6 Nm, Max. tightening torque, Wall mounting=5 Nm
Connection strip VABM-C8-12E-G14-14-M1 Pitch=12 mm, Max. number of valve positions=14, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque valve fastening=0,6 Nm, Max. tightening torque wall mounting=5 Nm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino1136 g
Tyyppiconnection strip for vofb, vuvb-12
744,78 € ET
/ kpl
934,70 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä