Viitteet
Festo:CPE18-3/2-PRS-3/8-4
Rubix:501171
Valmistaja:550570
EAN:4052568094270

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningsblock, CPE18-3/2-PRS-3/8-4 - 550570 - FESTO
Manifold block CPE18-3/2-PRS-3/8-4 For CPE valves. Grid dimension=26 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=4, Max. no. of pressure zones=2, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 500,2 g |
|---|---|
| Tyyppi | terminal block for cpe |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
98,23 € ET
/ kpl
123,28 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä