Venttiilin pääte Festo VABS-S4-2S-G18-B-K2

VABS Connection plate

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABS-S4-2S-G18-B-K2
Rubix:498896
Valmistaja:541067
EAN:4052568090630
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnecting plate according to iso 15407-2

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningsplatta, VABS-S4-2S-G18-B-K2 - 541067 - FESTO


sub-base VABS-S4-2S-G18-B-K2 with port pattern according to standard 15407/-2. Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Pilot Air supply=Internal, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiconnecting plate according to iso 15407-2
76,80 € ET
/ kpl
96,38 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä