Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPVSC1-M1LH-J-H-M5
CPVSC1 Directional valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CPVSC1-M1LH-J-H-M5
Rubix:500287
Valmistaja:547323
EAN:4052568188139
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, CPVSC1-M1LH-J-H-M5 - 547323 - FESTO
Solenoid valve CPVSC1-M1LH-J-H-M5 For valve terminal CPV-SC, M5 Connection. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=170 l/min, Operating pressure=-0,9 - 7 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 69,1 g |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
295,45 € ET
/ kpl
370,79 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä