Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPVSC1-M1LH-K-T-Q4C
CPVSC1 Directional valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CPVSC1-M1LH-K-T-Q4C
Rubix:500279
Valmistaja:547314
EAN:4052568188054
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, CPVSC1-M1LH-K-T-Q4C - 547314 - FESTO
Solenoid valve CPVSC1-M1LH-K-T-Q4C For valve terminal CPV-SC, QS push-in connector. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=170 l/min, Operating pressure=-0,9 - 7 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 51,27 g |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
164,48 € ET
/ kpl
206,42 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä