Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo CRLMC-40
CRLMC clevis foot mounting
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CRLMC-40
Rubix:494655
Valmistaja:197321
EAN:4052568082260

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Lagerbock, CRLMC-40 - 197321 - FESTO
Clevis foot Mounting CRLMC-40 For type CRHD Size=40, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 80 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 139,49 g |
|---|---|
| Tyyppi | clevis foot mounting |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
82,94 € ET
/ kpl
104,09 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä