Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo CRLNZG-40/50

CRLNZG Mounting Piece

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CRLNZG-40/50
Rubix:488582
Valmistaja:161875
EAN:4052568129422
CRLNZG-40/50 Trunnion support

Tekninen yhteenveto

Tyyppimounting piece
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Lagerstycke, CRLNZG-40/50 - 161875 - FESTO


Trunnion support CRLNZG-40/50 Size=40/50, Based on the standard=ISO 15552, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=323 g

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)79x60x29 mm
Toimituksen paino327 g
Tyyppimounting piece
261,32 € ET
/ kpl
327,96 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä