Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-U-50-D32-40A-78-S1
Kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMM-U-50-D32-40A-78-S1
Rubix:506692
Valmistaja:1202302
EAN:4052568228453

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : U-drivbyggsats, EAMM-U-50-D32-40A-78-S1 - 1202302 - FESTO
Parallel kit EAMM-U-50-D32-40A-78-S1 Size=50, Assembly Position=Any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-50-D32-40A-78-S1 1202302
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 747,3 g |
|---|---|
| Tyyppi | parallel kit eamm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
716,00 € ET
/ kpl
898,58 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä