Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo CRZNG-50
CRZNG Trunnion Flange
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CRZNG-50
Rubix:488567
Valmistaja:161854
EAN:4052568129378

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Svängfäste, CRZNG-50 - 161854 - FESTO
Pivot pin CRZNG-50 Size=50, Based on the standard=ISO 15552, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=473 g
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 102x32x68 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 445 g |
| Tyyppi | trunnion flange |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
203,39 € ET
/ kpl
255,25 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä